SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列
SIB-107-02-F-S-LC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67055408
品番
SIB-107-02-F-S-LC
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2172
アズワン品番
65-7564-81
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表