62300821021 基板接続用ピンヘッダ 8 極 1.27 2 列 表面実装 1セット 105個入 WURTH ELEKTRONIK 67055487

基板接続用ピンヘッダ 8 極 1.27 2 列 表面実装 1セット 105個入62300821021

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(105個)
注文コード
67055487
品番
62300821021
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
●入数:1チューブ(105個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:SMT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3193
アズワン品番
65-7572-42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする