610008243021 基板接続用ピンヘッダ 8 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67055505

基板接続用ピンヘッダ 8 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入610008243021

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67055505
品番
610008243021
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:8 type:bottom エントリ 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃

仕様
●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メスボトムエントリ 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3129
アズワン品番
65-7574-89

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする