QTH-040-01-H-D-DP-A 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC 67055548

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 48個入QTH-040-01-H-D-DP-A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(48個)
注文コード
67055548
品番
QTH-040-01-H-D-DP-A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1874
アズワン品番
65-7564-42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする