SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入
ERM8-040-05.0-L-DV-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
67055600
品番
ERM8-040-05.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)
¥271,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0112
アズワン品番
65-7685-12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表