653108131822 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67055670

基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
67055670
品番
653108131822
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8930
アズワン品番
65-7527-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする