FTSH-104-01-L-DV-P-FR 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC 67055697

基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(475個)
注文コード
67055697
品番
FTSH-104-01-L-DV-P-FR
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 8 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホ

仕様
●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8106
アズワン品番
65-7594-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする