686108188622 基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67055740

基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67055740
品番
686108188622
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き

仕様
●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8922
アズワン品番
65-7751-83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする