WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
注文コード
67055758
品番
613008143121
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(400個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9377
アズワン品番
65-7497-61
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表