62100821821 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 67055855

基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 2個入62100821821

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67055855
品番
62100821821
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9610
アズワン品番
65-7496-57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする