WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
67055977
品番
638207122008
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7752-15
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8912
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表