638363222008 基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67056029

基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 5個入638363222008

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67056029
品番
638363222008
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8941
アズワン品番
65-7752-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする