653009114822 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67056047

基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1袋 5個入653009114822

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67056047
品番
653009114822
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8893
アズワン品番
65-7502-39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする