62000911622 基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 67056135

基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
67056135
品番
62000911622
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3013
アズワン品番
65-7532-76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする