662109145021 基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1セット 400個入 WURTH ELEKTRONIK 67056160

基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
67056160
品番
662109145021
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3424
アズワン品番
65-7537-35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする