66200911022 基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 67056169

基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67056169
品番
66200911022
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3299
アズワン品番
65-7533-43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする