IPD1-20-D-K-M 基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC 67057334

基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
67057334
品番
IPD1-20-D-K-M
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0216
アズワン品番
65-7547-79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする