770827-1 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67057359

基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
注文コード
67057359
品番
770827-1
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559,800円となります。
参考基準価格(税別)¥489,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800

TE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング
圧着ソケットコンタクト(代表品番 ; 710-0554 710-0554 を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列

仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●長さ:38.96mm●幅:23.83mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5996
アズワン品番
65-7778-27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする