2316102-5 基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67057368

基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67057368
品番
2316102-5
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、5 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 1 の数

仕様
●極数:5●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6814
アズワン品番
65-7576-73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする