WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2015シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
67057684
品番
691201520003
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、12.5 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2015●幅:12.5mm●コード番号:190-8564
アズワン品番
65-7653-35