691231710006 基板用端子台 2317シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 185個入 WURTH ELEKTRONIK 67058050

基板用端子台 2317シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 185個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(185個)
注文コード
67058050
品番
691231710006
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2317●幅:18.3mm●コード番号:191-6017
アズワン品番
65-7511-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする