曜日別特売
691235510003 基板用端子台 2355シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 67058077

基板用端子台 2355シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
67058077
品番
691235510003
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2355●幅:12.2mm●コード番号:190-8657
アズワン品番
65-7673-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする