曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691243110006 基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK 67058409

基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
67058409
品番
691243110006
参考基準価格(税別)¥97,400販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)値下げ
93,980

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数

仕様
●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●幅:7.3mm●コード番号:190-8789
アズワン品番
65-7657-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする