691243410009 基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 67058540

基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
67058540
品番
691243410009
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
仕様
●極数:9●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2434●長さ:64.77mm●コード番号:190-8843
アズワン品番
65-7715-22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする