691244600004 基板用端子台 2446シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 67058576

基板用端子台 2446シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67058576
品番
691244600004
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数

仕様
●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750●シリーズ:2446●幅:11.2mm●コード番号:191-1007
アズワン品番
65-7730-21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする