691254510003 基板用端子台 2545シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67058820

基板用端子台 2545シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67058820
品番
691254510003
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
仕様
●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2545●幅:11.2mm●コード番号:191-1283
アズワン品番
65-7578-08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする