TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
67058944
品番
2350398-4
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1929
アズワン品番
65-7700-84