8/23より値下げ!現場を応援
691304000000 基板用端子台 3043シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK 67059039

基板用端子台 3043シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
67059039
品番
691304000000
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)値下げ
129,800
仕様
●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3043●長さ:15.64mm●コード番号:190-9550
アズワン品番
65-7644-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする