曜日別特売
691304330008 基板用端子台 3043シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 WURTH ELEKTRONIK 67059057

基板用端子台 3043シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67059057
品番
691304330008
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3043●幅:21.1mm●コード番号:191-2793
アズワン品番
65-7770-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする