曜日別特売
691307400004 基板用端子台 3074シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK 67059118

基板用端子台 3074シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
注文コード
67059118
品番
691307400004
参考基準価格(税別)¥89,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様
●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3074●長さ:30.46mm●コード番号:191-6031
アズワン品番
65-7663-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする