基板用端子台 3407シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 140個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(140個) 注文コード67059258 品番691340700003
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3407●深さ:12.6mm●コード番号:190-9429 アズワン品番65-7769-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする