曜日別特売
691344510008 基板用端子台 3445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 WURTH ELEKTRONIK 67059398

基板用端子台 3445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67059398
品番
691344510008
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3445●幅:26mm●コード番号:191-2510
アズワン品番
65-7768-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする