曜日別特売
691349340005 基板用端子台 3493シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 67059556

基板用端子台 3493シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67059556
品番
691349340005
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3493●幅:11mm●コード番号:191-6236
アズワン品番
65-7673-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする