曜日別特売
691352510007 基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 67059635

基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67059635
品番
691352510007
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:352●長さ:35.56mm●コード番号:191-6365
アズワン品番
65-7759-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする