WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 23極 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67059687
品番
691353500023
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:23●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●長さ:116.84mm●コード番号:191-6699
アズワン品番
65-7763-43