基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67059714 品番691361100002
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ
メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。

仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806 アズワン品番65-7770-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする