曜日別特売
691361300019 基板用端子台 361シリーズ 3.81mmピッチ 1列 19極 緑 1箱 40個入 WURTH ELEKTRONIK 67059748

基板用端子台 361シリーズ 3.81mmピッチ 1列 19極 緑 1箱 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
注文コード
67059748
品番
691361300019
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:19●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:361●幅:15.8mm●コード番号:191-5479
アズワン品番
65-7733-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする