曜日別特売
691361300024 基板用端子台 361シリーズ 3.81mmピッチ 1列 24極 緑 WURTH ELEKTRONIK 67059757

基板用端子台 361シリーズ 3.81mmピッチ 1列 24極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67059757
品番
691361300024
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
●極数:24●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:361●深さ:11.1mm●コード番号:191-6594
アズワン品番
65-7738-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする