曜日別特売
691363110012 基板用端子台 3631シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 90個入 WURTH ELEKTRONIK 67059775

基板用端子台 3631シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 90個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(90個)
注文コード
67059775
品番
691363110012
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様
●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3631●長さ:42mm●コード番号:191-5489
アズワン品番
65-7762-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする