曜日別特売
691365000000 基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 67059906

基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67059906
品番
691365000000
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3653●幅:10.4mm●コード番号:191-7096
アズワン品番
65-7646-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする