691386700009 基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67060238

基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67060238
品番
691386700009
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●幅:10.9mm●コード番号:191-2814
アズワン品番
65-7748-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする