曜日別特売
691412120007B 基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 7極 グレー 1箱 168個入 WURTH ELEKTRONIK 67060798

基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 7極 グレー 1箱 168個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(168個)注文コード67060798品番691412120007B
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数

仕様●極数:7●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●長さ:26mm●コード番号:191-5681アズワン品番65-7647-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする