TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67061087
品番
2350397-2
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1986
アズワン品番
65-7668-34