基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35 OG●コード番号:201-6129 注文コード67061419 品番3212095
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho

仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35 OG●コード番号:201-6129 アズワン品番65-7749-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする