WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット / プラボックス
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット
WURTH ELEKTRONIKの キャビネットパーツ
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67061525
品番
691304300004
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
WR-TBL シリーズ 3043 〜 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様
●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4455
アズワン品番
65-7725-63