基板用端子台 ZFKDSA 1.5-W-7.62シリーズ 7.62mmピッチ 1列 1極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67061586 品番1706730
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

Phoenix Contact COMBICON ZFKDSA 7.62 mm基板終端端子台(アクチュエータ付)
COMBICON ZFKDSA 7.62 mmピッチ基板終端端子台コネクタは、45°のかん合角度、側面インターロック及びアクチュエータを備えています。 このCOMBICON ZFKDSA 7.62 mm基板終端端子台コネクタは、サイズが26 → 12 AWGのワイヤに対応するねじなしスプリングケージ端子と緑色のナイロンポリアミドハウジングを備えています。

仕様●極数:1●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:ZFKDSA 1.5-W-7.62●長さ:16.9mm●コード番号:802-0459 アズワン品番65-7789-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする