中村デンタル
中村デンタルの 専門診療・科目別
中村デンタルの 歯科用品
技工用マイクロモーターセット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
67061726
品番
LMS-20S
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
技工用マイクロモーターセットは、義歯等を調整等の為に切削又は研磨する為の高精度のハンドピースとモーターがセットになった医療機器です。
仕様
●最高回転数: 20,000rpm●使用バー: ハンドピースバー用(Φ2.35)●最大トルク: 2.5N
アズワン品番
65-8276-37
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:13B2X00108000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器