曜日別特売
GE 100 ES 球面軸受 100mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 67061805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面軸受 100mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67061805品番GE 100 ES
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し

仕様●内径:100mm●外径:150mm●コード番号:217-6677アズワン品番65-7952-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする