曜日別特売
PWM 303630 球面軸受 30mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 67061909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面軸受 30mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67061909品番PWM 303630
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●内径:30mm●外径:36mm●コード番号:215-4566アズワン品番65-7881-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする