曜日別特売
CDQ2A100M-30DMZ-M9BVS CDQ2M-Z - 薄形シリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMC 67062547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2M-Z - 薄形シリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)30仕様取付ボルト同梱:-、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード67062547品番CDQ2A100M-30DMZ-M9BVS
参考基準価格(税別)¥39,660販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)100ロッド先端金具(-) なし仕様取付ボルト同梱:-、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする